Be-Led - WINDOW 40W-3CCT-ORIENTABLE-BLANC - BL02402010

P&L
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302554119

Réf. Sonepar

08138255411

Réf. Fournisseur

BL02402010

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

réglabilité:

orientable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

246 mm

hauteur/profondeur:

144 mm

longueur:

156 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces et pour la mise en valeur des produits dans les rayons. Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led