Be-Led - ZEF DETECT-13/18W-IP54F-3CCT-IR-PREAVIS EXTINCTION - BL000341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...6500 K
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701661902746
Réf. Sonepar
08138190274
Réf. Fournisseur
BL000341
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...6500 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
source lumineuse fournie:
Oui
taux de distorsion harmonique (THD):
15
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


