Be-Led - ZEF DOWNLIGHT-12W-3000K-IP20 - BL02122006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302552801
Réf. Sonepar
08138255280
Réf. Fournisseur
BL02122006
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
98 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


