Be-Led - ZEF DOWNLIGHT-15W-3CCT-IP54FACADE - BL000075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1450 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555383
Réf. Sonepar
08138255538
Réf. Fournisseur
BL000075
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1450 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


