Be-Led - ZEF DOWNLIGHT-21W-3CCT-IP54FACADE - BL000127

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760302555093
Réf. Sonepar
08138255509
Réf. Fournisseur
BL000127
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
86 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Be-Led
Découvrez toute la gamme Be-Led


