Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Be-Led - ZEF DOWNLIGHT-21W-4000K-IP20 - BL02212005

P&L
CopieCopie
Be-Led - ZEF DOWNLIGHT-21W-4000K-IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302553150

Réf. Sonepar

08138255315

Réf. Fournisseur

BL02212005

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

hauteur/profondeur:

106 mm

Downlight économique, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led