Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Be-Led - ZOOM 3ALL-4PUI-32W-3CCT-IP20-TRIAC-NOIR - PL07302003

P&L
CopieCopie
Be-Led - ZOOM 3ALL-4PUI-32W-3CCT-IP20-TRIAC-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551934

Réf. Sonepar

08138255193

Réf. Fournisseur

PL07302003

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

3500 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

171 mm

Projecteur LED multi puissances, 3CCT en aluminium à focale réglable permettant de régler l'angle d'ouverture de 24° à 60° pour s'adapter au sujet à éclairer ou à l'effet lumineux souhaité. Exposition, vitrine, boutique.

Un produit Be-Led

Découvrez toute la gamme Be-Led