Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - 96 x PD3-1C-AP-Détecteur de mouvement - 93232

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • Puissance de coupure max. - 2000 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529932320

Réf. Sonepar

00319993232

Réf. Fournisseur

93232

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

30 min

Puissance de coupure max.:

2000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

commande HVAC:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

12

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

pays de fabrication:

CHINE

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

30 s

luminosité de déclenchement:

10...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

250 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

78

courant de démarrage max.:

80 A

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

53 mm

diamètre:

106 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

96 x PD3-1C-AP-Détecteur de mouvement

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG