BEG - Aleum Glow AD anthracite Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180° - 93134

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529931347

Réf. Sonepar

00319993134

Réf. Fournisseur

93134

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

30 min

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

commande HVAC:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

16 m

portée de présence max.:

14

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

luminosité de déclenchement:

10...2500 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

400

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

105 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Aleum Glow AD anthracite Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180° et zone anti-reptation