BEG - Bague anti-vandale pour AL8 BEG 93014 pour hublot AL8 - 93014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
hauteur - 19 mm
diamètre - 305 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930142
Réf. Sonepar
00319993014
Réf. Fournisseur
93014
Marque
BEG
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
hauteur:
19 mm
diamètre:
305 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


