BEG - BL4-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable Ø19m - 93288
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6.4 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529932887
Réf. Sonepar
00319993288
Réf. Fournisseur
93288
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6.4 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
9.5 m
portée de présence max.:
19 m²
champ de détection de diamètre au sol:
19 m
pays de fabrication:
CHINE
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
280
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
84 mm
diamètre:
104.5 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


