BEG - CTS HCL2 Capteur de température de couleur AP blanc - 93177

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529931774

Réf. Sonepar

00319993177

Réf. Fournisseur

93177

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

ajustage:

5...2000 lx

indice de protection (IP):

IP44

pays de fabrication:

CHINE

Capteur de température de couleur AP blanc IP44 DALI-2

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG