BEG - FL3N-LED-130-NR projecteur LED avec détecteur de mouvement mural extérieur noir - 92628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1050 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529926282
Réf. Sonepar
00319992628
Réf. Fournisseur
92628
Réf. Commerciale
BEG
flux lumineux utile:
1050 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
mat
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
0...1050 lm
intensité lumineuse:
539 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
218 mm
longueur:
132 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED orientable avec détecteur de mouvement pour montage mural en extérieurOrientation fixée par verrou rotatifBoîtier très robuste en fonte d'aluminium avec vis inox resistantes à la corrosionMontage facile de la plaque de support avec branchement électrique, encastrement simple et vérouillage du projecteurEfficacité énergétique élevée et longue durée de vie grâce à la technologie LED haute qualité et une bonne évacuation de la chaleurLarge répartition lumineuse pour un éclairage homogène de grandes surfacesRéglages par potentiomètresDétecteur de mouvement intégré avec plage de détection étroite particulièrement pour couloirs et cages d'escalierExemples d'application :Idéal pour la surveillance des terrains étroits ou de voies d'accès