Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - HF-MD1-ESL détecteur de mouvement hyperfréquence intégrerable 5 mins mini - 94417

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1200 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529944170

Réf. Sonepar

00319994417

Réf. Fournisseur

94417

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

15 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

1200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

0

pays de fabrication:

CHINE

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

300 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

0...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-15...50 °C

nombre de zones de détection:

200

courant de démarrage max.:

120 A

courant de veille:

5 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

42 mm

profondeur:

101 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

HF-MD1-ESL détecteur de mouvement hyperfréquence en saillie tension: 230 V AC +/-10% 50 /60Hz angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) 0,4-16m puissance: 1200W cos =1 courant de pointe max. IP (20 ms)= 120 A

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG