BEG - Indoor 180-KNXs-DX sans cadre détecteur mural T°C + Micro +HCL KNX Secure - 93525
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529935253
Réf. Sonepar
00319993525
Réf. Fournisseur
93525
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
certifié DALI-1:
Non
pays de fabrication:
CHINE
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
70 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


