BEG - Indoor180N-M-1C Détecteur de présence 180° - 93262

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 3 m

  • durée de marche max. - 16 min

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529932627

Réf. Sonepar

00319993262

Réf. Fournisseur

93262

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

3 m

durée de marche max.:

16 min

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Oui

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

14 m

portée de présence max.:

0 m²

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

pays de fabrication:

TURQUIE

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

puissance max. de commutation LED:

800 W

adapté à une charge C:

Non

nombre de zones de détection:

300

courant de démarrage max.:

165 A

courant de démarrage min.:

0 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

avec capteur acoustique:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de présence 180° EN blanc laque IP20 14m 1Canal

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG