BEG - IndoorHF-M-1C Détecteur de présence 180° - 93263
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 16 min
Puissance de coupure max. - 2300 W
commande HVAC - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529932634
Réf. Sonepar
00319993263
Réf. Fournisseur
93263
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
16 min
Puissance de coupure max.:
2300 W
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
avec voyant:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
10...2500 lx
puissance max. de commutation LED:
800 W
adapté à une charge C:
Non
nombre de zones de détection:
100
courant de démarrage max.:
165 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
36 mm
profondeur:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
avec capteur acoustique:
Oui
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


