Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - Interface de bouton poussoirs EN transparent IP20 DALI-2 4Canal - 93359

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 10...22 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529933594

Réf. Sonepar

00319993359

Réf. Fournisseur

93359

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

10...22 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

consommation d'énergie:

0.1 W

pays de fabrication:

CHINE

Dispositif d'entrée binaire DALI pour boîtes encastrées, 4 entrées librement configurables pour bouton-poussoir au contact libre de potentiel, Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG