fin de vieNon retournable

BEG - IR-PD-DIM-Mini mini télécommande à infrarouge pour PD-DIM - 92098

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529920983

Réf. Sonepar

00319992098

Réf. Fournisseur

92098

Marque

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

IR-PD-DIM-Mini mini télécommande à infrarouge pour PD-DIM batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 57 x 35 x 7 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur finalInterrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumièreAnneau pour la fixation au porte-clés inclusProgrammation aisée compatible avec les détecteurs de présence suivants : PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DIM-CVC, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM et PD9-M-DIM

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG