Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - IR-PD3N-2C télécommande de réglage pour détecteurs de mouvement PD3N 2 contact - 92115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921157

Réf. Sonepar

00319992115

Réf. Fournisseur

92115

Marque

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

IR-PD3N-2C mini télécommande à infrarouge pour PD3N-2C batterie : 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions : 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG