fin de vie

BEG - IR-PDIM télécommande à infrarouge pour PD-VAR - 92200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - émetteur manuel pour détecteur de mouvement

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529922000

Réf. Sonepar

00319992200

Réf. Fournisseur

92200

Réf. Commerciale

BEG

type d'accessoire/pièce détachée:

émetteur manuel pour détecteur de mouvement

couleur:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

IR-PDIM télécommande à infrarouge pour PD-VAR batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé: max. 2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortableFixation murale est comprise dans la livraison.Programmation aisée pour des détecteurs de présence PD1N-M-DIM, PD2-M-DIM, PD4-M-DIM, PD4-M-DIM-CVC, PD4-M-DUO-DIM, PD5-M-DIM et PD9-M-DIM