fin de vieNon retournable

BEG - KNX-RSB - ROOM SENSOR BOX boîte de raccordement KNX/DALI-KNX - 92979

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • nombre de canaux d'entrée - 4

  • nombre d'entrées de commutation - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529929795

Réf. Sonepar

00319992979

Réf. Fournisseur

92979

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

nombre de canaux d'entrée:

4

nombre d'entrées de commutation:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

nombre d'entrées:

4

courant de commutation max.:

16 A

courant de commutation résistif:

16 A

Puissance de coupure max.:

2300 VA

tension d'entrée:

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

nombre de canaux de sortie:

3

nombre max. de sorties de commutation:

1

nombre max. de sorties de store vénitien:

2

puissance de sortie:

2300 VA

fonction commutation:

Oui

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

tension de détection externe requise:

Non

différentes phases connectables:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

KNX-RSB - ROOM SENSOR BOX boite de raccordement KNX/DALI-KNX KNX-RSB - ROOM SENSOR BOX boite de raccordement KNX/DALI-KNX

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG