fin de vieNon retournable

BEG - KNX-SA-8C-230V-CL actionneur 8 canaux 230V capacitif - 90209

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529902095

Réf. Sonepar

00319990209

Réf. Fournisseur

90209

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

2700 W

puissance de sortie:

2500 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

KNX-SA-8C-230V-CL actionneur 8 canaux 230V capacitif reçoit des télégrammes KNX-EIB et commute les récepteurs indépendamment les uns des autres chaque sortie est commutée à partir d'un relais bistable

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG