BEG - KNX SBA-4C-24V actionneur 4 canaux volets roulants - 90191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529901913
Réf. Sonepar
00319990191
Réf. Fournisseur
90191
Marque
BEG
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Non
fonction commutation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


