BEG - KNX-SBA-8C-230V actionneurs 8 canaux pour stores - 90192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 600 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 8
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529901920
Réf. Sonepar
00319990192
Réf. Fournisseur
90192
Marque
BEG
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
600 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
8
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
courant de commutation résistif:
600 A
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les actionneurs de stores KNX SBA-4C-230V et KNX SBA-8C-230V reçoivent des télégrammes KNX/EIB et commandent plusieurs stores indépendamment les uns des autres qui sont pourvus d'interrupteur de fin de courseChaque sortie est commutée à partir d'un relais monostable et peut, de plus, être actionnée manuellement à partir de touches placées sur l'actionneurChaque canal est programmable individuellement à l'aide d'ETS3/4. Il peut disposer d'un retour d'état et des fonctions suivantes : positionnement des stores, commutation centralisée, verouillage des storesLes positions de commutation des relais peuvent être définis individuellement durant la programmation dans le cas d'une coupure ou d'un retour de tension du busLe bloc d'alimentation est prévu pour être fixé sur un rail dans des armoires de distribution de courant fortLe montage doit être effectué dans des locaux intérieurs secs
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


