BEG - L7-PC-E27 hublot IP23 polycarbonate culot E27 - 94451
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 23 W
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP40
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529944514
Réf. Sonepar
00319994451
Réf. Fournisseur
94451
Marque
BEG
puissance du système:
23 W
température de couleur:
0...0 K
indice de protection (IP):
IP40
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-15...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
1...23 W
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


