Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - L8-AC-E27 hublot IP23 acrylique culot E27 - 94446

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 23 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529944460

Réf. Sonepar

00319994446

Réf. Fournisseur

94446

Marque

BEG

puissance du système:

23 W

température de couleur:

0...0 K

indice de protection (IP):

IP40

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-15...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...23 W

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

L8-AC-E27 hublot IP23 acrylique culot E27 le dôme en polycarbonate est à recommander dans les zones exigeant une résistance aux chocs élevée (écoles, bâtiments publics) idéal comme complément pour HF-7 et HF-L8

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG