BEG - LC-Mini120-BL Mini detecteur de mouvement exterieur 120 blanc - 91051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
Puissance de coupure max. - 1000 W
longueur de portée max. - 7 m
angle de détection horizontal - 0...120 °
durée de marche max. - 10 min
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529910519
Réf. Sonepar
00319991051
Réf. Fournisseur
91051
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
Puissance de coupure max.:
1000 W
longueur de portée max.:
7 m
angle de détection horizontal:
0...120 °
durée de marche max.:
10 min
adapté à un montage en applique:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale:
120...120 °
plage de rotation du capteur, verticale:
15...15 °
avec interface DALI:
Non
marche forcée:
Non
courant de démarrage min.:
0 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
portée de présence max.:
0 m²
type de capteur:
infrarouge
adapté à un montage au plafond:
Non
traitement antibactérien:
Non
durée de marche min.:
4 s
largeur de portée max.:
10 m
tension nominale:
230 V
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
largeur:
55 mm
température:
-25...50 °C
courant de démarrage max.:
4.4 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
champ de détection de diamètre au sol:
7 m
commandable à distance:
Non
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
avec voyant:
Non
courant de veille:
5 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Non
angle de balayage:
120 °
longueur d’encastrement:
81 mm
indice de protection (IP):
IP44
fonction d'alarme:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
mat
sans halogène:
Oui
hauteur:
70 mm
profondeur:
80 mm
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Non
type de tension:
AC
enclenchement retardé:
0 s
déclenchement retardé:
0 s
profondeur d'encastrement:
0 mm
fréquence:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
largeur d'encastrement:
56 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
autre


