BEG - LC-Mini180-N Mini detecteur de mouvement LC 180 noir - 91072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529910724
Réf. Sonepar
00319991072
Réf. Fournisseur
91072
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
7 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
1000 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
180 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
7 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
4 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
45...45 °
plage de rotation du capteur, verticale:
15...15 °
luminosité de déclenchement:
0...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
200 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
150
courant de démarrage max.:
4.4 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
5 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
80 mm
largeur d'encastrement:
56 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
81 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


