BEG - Moduleélectronique DIM KNX-IP20 KNX Secure 1Canal - 90225
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529902255
Réf. Sonepar
00319990225
Réf. Fournisseur
90225
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
1...200 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
fonctionnement en parallèle possible:
Non
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


