BEG - passerelle DALI-IP20 KNX 1Canal - 93338
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529933389
Réf. Sonepar
00319993338
Réf. Fournisseur
93338
Marque
BEG
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


