BEG - PD11-KNX-FLAT-BA-FP detecteur de presence plat BUS KNX integre faux plafond - 93803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX - Oui
angle de détection horizontal - 0...360 °
mode de pose - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529938032
Réf. Sonepar
00319993803
Réf. Fournisseur
93803
Réf. Commerciale
BEG
modèle:
détecteur de présence
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX:
Oui
angle de détection horizontal:
0...360 °
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
système de bus KNX-radio:
Non
certifié DALI-1:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus Powernet:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
système de bus LON:
Non
champ de détection de diamètre au sol:
9 m
commande auxiliaire possible:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
commutateur de sélection:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
mat
angle de détection vertical:
0...180 °
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
nombre de canaux:
2
surveillance de cage d'escalier:
Non
qualité du matériau:
autre
longueur de portée max.:
3 m
largeur de portée max.:
4.5 m