Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD2-M-2C-12-48V-3A-AP détecteur de présence 360° 1 canal Télécommandable Ø10 m - 92154

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 72 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921546

Réf. Sonepar

00319992154

Réf. Fournisseur

92154

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

72 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Oui

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

12

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

type de tension:

AC/DC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

0 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

78

courant de démarrage max.:

3 A

courant de veille:

4 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Oui

largeur:

98 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

98 mm

diamètre:

98 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

12...48 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2-M-2C-24V-3A-AP détecteur de présence maître 12-48 V saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: contact 3A, libre de potentiel

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG