fin de vieNon retournable

BEG - PD2-M-DIM-EN détecteur de présence 360° avec une interface 1-10 V encastré - 92157

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529921577

Réf. Sonepar

00319992157

Réf. Fournisseur

92157

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

12 m²

champ de détection de diamètre au sol:

7 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

50...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

98 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

98 mm

diamètre:

98 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

30 mm

longueur d’encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD2-M-DIM-EN détecteur de présence 360° avec une interface 1-10 V encastré type de pose: encastré champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais 6m de face 4m en assise canal 1 : 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jourInterface 1 - 10 V pour la commande de ballasts analogiques à gradationCanal de commutation supplémentaire pour la fonction suivante :Cut-Off (Coupure automatique de tous les ballasts électroniques pour éviter une consommation en veille inutile)Balisage à 20% possiblePossibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesD'autres fonctions sont programmables par télécommande en optionRelais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LEDEviter les consommations du système d'élairage en veille conformément à la norme EnEV DIN V 18599-4Domaines d'application : corridors/voies de circulation, zones d'entrée, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/ seminar Rooms

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG