BEG - PD2N-KNXs-DX-FP détecteur présence KNX RF +T°C + Micro + HCL faux plaf. Ø10 m - 93580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
système de bus KNX-radio - Oui
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529935802
Réf. Sonepar
00319993580
Réf. Fournisseur
93580
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
système de bus KNX-radio:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Oui
hauteur:
81 mm
diamètre:
83 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


