Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m - 93453

CopieCopie
BEG - PD2N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence 360° 2 zones de variation Ø10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529934539

Réf. Sonepar

00319993453

Réf. Fournisseur

93453

Marque

BEG

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

60 s

durée de marche max.:

30 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

85 mm

diamètre:

84 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de présence avec contrôleur d?application DALI intégré pour une commande d?éclairage économe en énergie

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG