BEG - PD2N-S-FP détecteur esclave 360° faux plafond Ø10 m - 93240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
couleur - blanc
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529932405
Réf. Sonepar
00319993240
Réf. Fournisseur
93240
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
5 m
portée de présence max.:
12 m²
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
78
courant de veille:
1 mA
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
86 mm
diamètre:
82 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


