BEG - PD3-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie noir IP44 Ø10 m - 93091
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 30 min
Puissance de coupure max. - 2000 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930913
Réf. Sonepar
00319993091
Réf. Fournisseur
93091
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
3 m
durée de marche max.:
30 min
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
portée de présence max.:
12 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
pays de fabrication:
CHINE
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
indice de protection (IP):
IP44
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
78
courant de démarrage max.:
80 A
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
53 mm
diamètre:
106 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


