Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 Ø10 m - 93092

CopieCopie
BEG - PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 Ø10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529930920

Réf. Sonepar

00319993092

Réf. Fournisseur

93092

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6 m

durée de marche max.:

30 min

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

12

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

15 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

20...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

800 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

78

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

53 mm

diamètre:

106 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l?éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles,

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG