BEG - PD3N-1C-AP-Micro détecteur de mouvement saillie noir Télécommandable IP44 10m - 93093
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 30 min
Puissance de coupure max. - 2300 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529930937
Réf. Sonepar
00319993093
Réf. Fournisseur
93093
Marque
BEG
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
30 min
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
5 m
portée de présence max.:
12 m²
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
30 s
déclenchement retardé:
0 s
enclenchement retardé:
0 s
luminosité de déclenchement:
20...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
800 W
adapté à une charge C:
Non
température:
-25...50 °C
nombre de zones de détection:
78
courant de démarrage max.:
165 A
courant de veille:
2 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
hauteur:
53 mm
diamètre:
106 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
110...240 V
avec capteur acoustique:
Oui
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


