BEG - PD4-M-DALI-DSI-FP detecteur de presence 360 et 24m sortie DALI faux plafond - 92275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de présence
Puissance de coupure max. - 0 W
durée de marche max. - 30 min
longueur de portée max. - 8 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529922758
Réf. Sonepar
00319992275
Réf. Fournisseur
92275
Marque
BEG
modèle:
détecteur de présence
Puissance de coupure max.:
0 W
durée de marche max.:
30 min
longueur de portée max.:
8 m
angle de détection horizontal:
0...360 °
durée de marche min.:
60 s
largeur de portée max.:
12 m
tension nominale:
240 V
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
largeur:
97 mm
adapté à un montage en applique:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
nombre de zones de détection:
1
avec interface DALI:
Oui
compatible IFTTT:
Non
marche forcée:
Oui
portée de présence max.:
450 m²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
type de capteur:
infrarouge
adapté à un montage au plafond:
Oui
traitement antibactérien:
Non
température:
-25...50 °C
courant de démarrage max.:
0 A
matériau:
plastique
sensibilité ajustable:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
luminosité de déclenchement:
10...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
commandable à distance:
Oui
commande HVAC:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9010
avec voyant:
Non
courant de veille:
4 mA
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
interconnectable:
Non
arrêt forcé:
Oui
angle de balayage:
360 °
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
indice de protection (IP):
IP20
fonction d'alarme:
Non
transparent:
Non
spécial animaux:
Non
finition de la surface:
mat
sans halogène:
Oui
hauteur:
103 mm
profondeur:
97 mm
type de connexion:
borne automatique
traitement de la surface:
non traité
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
type de tension:
AC
enclenchement retardé:
0 s
déclenchement retardé:
0 s
profondeur d'encastrement:
73 mm
fréquence:
50...60 Hz
avec télécommande:
Non
diamètre:
97 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
qualité du matériau:
autre



