Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD4-M-TRIO-DIM-FP détecteur de présence trio 2 x 1-10V + 1 NO faux plaf. Ø24 m - 92735

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529927357

Réf. Sonepar

00319992735

Réf. Fournisseur

92735

Marque

BEG

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

0...360 °

Puissance de coupure max.:

3000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

portée de présence max.:

32

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

60 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

luminosité de déclenchement:

100...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

450

courant de démarrage max.:

165 A

courant de veille:

3 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

117 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

117 mm

diamètre:

117 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

profondeur d'encastrement:

68 mm

longueur d’encastrement:

68 mm

diamètre d'encastrement:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

68 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4-M-TRIO-DIM-FP détecteur de présence trio 2 x 1-10V + 1 NO faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50: 24m de biais 8m de face 6.40m en assise canal 1/2: 3000W cos 1

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG