BEG - PD4-S-C-AP IP20 détecteur esclave spécial couloir (2x10m dans l'axe) en saillie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 20 m
angle de détection horizontal - 0...360 °
type de capteur - infrarouge
avec interface DALI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529925360
Réf. Sonepar
00319992536
Réf. Fournisseur
92536
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
20 m
angle de détection horizontal
0...360 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
commande HVAC
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
20 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
24 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP54
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
0...0 lx
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1200
courant de veille
1 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
hauteur
76 mm
diamètre
101 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
PD4-S-C-AP IP20 détecteur esclave spécial couloir (2x10m dans l'axe) en saillie type de pose: en saillie champ de détection: 360° zones de détection h=2,20m: 2 x 10 m dans l'axe détecteur esclave
Les Atouts de l'article:
Détecteur esclave spécial couloirsPour l'extension de la zone de détection d'un appareil maîtreImpulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)Compatible avec tous les appareils maître