BEG - PD4N-KNX-K-DX-FP detecteur de presence KNX special couloir KNX faux plafond
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529933884
Réf. Sonepar
00319993388
Réf. Fournisseur
93388
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX
Oui
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de présence
mode de pose
autre
angle de détection horizontal
0...360 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
commutateur de sélection
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage
Oui
certifié DALI-1
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
largeur de portée max.
20 m
longueur de portée max.
20 m
champ de détection de diamètre au sol
24 m
angle de détection vertical
0...180 °
nombre de canaux
5
durée de marche min.
1 s
durée de marche max.
1440 min
PD4N-KNX-K-DX-FP détecteur de présence KNX spécial couloir KNX faux plafond type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face 8m en vertical indice de protection: IP20