BEG - PD4N-KNX-ST-EN detecteur de presence KNX plat avec coupleur de BUS KNX encastre - 93385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007529933853
Réf. Sonepar
00319993385
Réf. Fournisseur
93385
Réf. Commerciale
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
angle de détection vertical:
0...180 °
nombre d’entrées numériques:
0
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX Faible profondeur d'installation 1x lumière (pour régulation ou commutation), 1x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l´occupation (cellule crépusculaire), mode automatique Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR Reconnaissance de direction Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur Différentes fonctions de verrouillage Les LEDs d´état peuvent être activées / désactivées Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande Régulation/commutation de trois groupes d‘éclairage via offset (possibilité d‘influence externe) Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir Appel de scènes d‘éclairage Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaleur) Désactivation de capteurs PIR individuels Commande à distance IR possible via une télécommande à 5 boutons, programmable au choix (accessoire) Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave Options d´optimisation étendues pour la mesure de la lumière La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement) PIN code Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique) Arrêt forcé Fonction arrêt central intelligent Prémonition de coupure Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières Paramètres ex ETS 4 pour l´intégration dans les systèmes KNX La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G. Adaptation de la courbe de variation Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR-Adaptateur optionnelle Fonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100h Soft start Bornes à ressorts Obturateurs Domaines d‘application : bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, escaliers, petits bureaux, salles de sports/ entrepôts