BEG - PD4N-KNX-ST-FP detecteur de presence KNX faux plafond - 93384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529933846
Réf. Sonepar
00319993384
Réf. Fournisseur
93384
Marque
BEG
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
12 m
longueur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
angle de détection vertical:
0...180 °
nombre de canaux:
4
puissance de commutation:
0 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1440 min
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNXFaible profondeur d'installation1x lumière (pour régulation ou commutation), 1x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distinctsMode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l´occupation (cellule crépusculaire), mode automatiqueRéglage individuel de la sensibilité par capteur PIRReconnaissance de directionMesure de la lumière mixte au moyen d´un capteur de lumière intérieur et extérieurDifférentes fonctions de verrouillageLes LEDs d´état peuvent être activées / désactivéesLe bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommandeRégulation/commutation de trois groupes d‘éclairage via offset (possibilité d‘influence externe)Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloirAppel de scènes d‘éclairageMode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection contre le gel/chaleur)Désactivation de capteurs PIR individuelsZone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclaveOptions d´optimisation étendues pour la mesure de la lumièreLa valeur mesurée de la lumière est communiquée au busCommande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement)PIN codeOpération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possibleContrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)Arrêt forcéFonction arrêt central intelligentPrémonition de coupureComportement sur le retour de tension du bus définissable au choixPause de sécurité variable après avoir éteint les lumièresParamètres ex ETS 4 pour l´intégration dans les systèmes KNXLa base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.Adaptation de la courbe de variationDétermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR-Adaptateur optionnelleFonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100hSoft startBornes à ressortObturateursDomaines d‘application :Bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports/ entrepôts, escaliers, petits bureaux
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


