BEG - PD4N-KNXs-GH-DX détecteur présence 360° IP54 +T°C +Micro +HCL H.16m Ø30 m - 93518

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529935185

Réf. Sonepar

00319993518

Réf. Fournisseur

93518

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

14 m

largeur de portée max.:

15 m

champ de détection de diamètre au sol:

30 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

hauteur:

76 mm

diamètre:

101 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

PD4N-KNXs-GH-DX détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX KNX Secure Ready contrôle HCL/RGB paramètres en ETS 5

BEG

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG