Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD4N-S-FP détecteur esclave 360° faux plafond Ø24 m - 93241

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • couleur - blanc

  • type de capteur - infrarouge

  • avec interface DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529932412

Réf. Sonepar

00319993241

Réf. Fournisseur

93241

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

commande HVAC:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

32

champ de détection de diamètre au sol:

24 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

450

courant de veille:

1 mA

fonction d'alarme:

Non

hauteur:

92 mm

diamètre:

106 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Détecteur esclave avec grande zone de détection, Pour l?extension de la zone de détection d?un appareil maître, Impulsion de commande vers l?appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG