Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

BEG - PD5N-LAMELLA-KNXs-DX BB 360° Clip 360° noir IP20 KNX Secure Ø12 m - 93509

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007529935093

Réf. Sonepar

00319993509

Réf. Fournisseur

93509

Marque

BEG

système de bus KNX:

Oui

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

pays de fabrication:

CHINE

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

4.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

durée de marche min.:

1 s

durée de marche max.:

1440 min

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

23 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

57 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Capteur KNX pour l'installation dans des plafondsà lamelles ou des luminaires, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l?intégration dans les systèmes KNX

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG