BEG - PD9N-LON-FP détecteur de présence LON avec capteur de lumière - 92989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - autre
angle de détection horizontal - 0...360 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007529929894
Réf. Sonepar
00319992989
Réf. Fournisseur
92989
Marque
BEG
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
autre
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
5 m
longueur de portée max.:
3 m
champ de détection de diamètre au sol:
10 m
angle de détection vertical:
0...180 °
nombre de canaux:
5
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
109 min
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
hauteur:
28 mm
diamètre:
45 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Un produit BEG
Découvrez toute la gamme BEG


